40LF843K250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMCHAINX-843-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnM015OHhNRFUxTmpBNU9EWTNORGN4T0M5SlRrUlZRMDFEU0VGSlRsaGZPRFF6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MzZiZDdhZjAzMjM4NGVmN2JmNTMwNDEwNzZkY2RhNTY5MTFiOTkzNTZmYTQ4ZDA2MGM0M2JhZGFhM2U2MDli
21524650 顶板链 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

40LF843K250

描述

UNI-CHAINS MFG. 40LF843K250

Plate Top Chain; 843; Plastic with Plastic Top; 1/2" Chain Pitch; 2-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 3/4" Base Width; 0.13" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 0.16" Pin Diameter

制造商部件号

40LF843K250

BDI部件号
21524650

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M00330
链规格
843
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brown Color; Snap-On
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 843; Plastic with Plastic Top; 1/2" Chain Pitch; 2-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 3/4" Base Width; 0.13" Plate Thickness; Straight Plate Shape; 0.16" Pin Diameter
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
链宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新