49796 42LF863SSTK0450-MOD https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMCHAINX-863-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNE1TOHhNRFUxTmpBNU9ESXhOVGsyTmk5SlRrUlZRMDFEU0VGSlRsaGZPRFl6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYjNhZjUzZjQwNTc3ZjE5YWJmNTUyYzljZWVkM2VmNmIwYTIxNDEzMTA0OGUzYTcxMmEyNmQ1NzYwZmFkODVk
24720512 顶板链 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

49796 42LF863SSTK0450-MOD

描述

UNI-CHAINS MFG. 49796 42LF863SSTK0450-MOD

Plate Top Chain; 863; Plastic with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-1/4" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.82" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.24" Pin Diameter

制造商部件号

49796 42LF863SSTK0450-MOD

BDI部件号
24720512

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
863
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brown Color; Snap on Gripper
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 863; Plastic with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1-1/4" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.82" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.24" Pin Diameter
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
板高
0.82 英寸 | 20.828 毫米
底座宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
销轴直径
0.24 英寸 | 6.096 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新