60M72M https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139437-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnNU1DOHhNRE0zTmpRek9EQXlNakUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXprME16ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA3YmViMjIwYmU5MTNjZWI0YjI3Njk5MjMyMDQ0MjlmYTNmNjE4YjMyNjg4YzNlYmM1MmFhZDViZmFjOTY2Ng
18693768 顶板链 

REXNORD REXNORD

60M72M

描述

REXNORD 60M72M

Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight

制造商部件号

60M72M

BDI部件号
18693768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699675788
重量 / Kilogram
1.408
Product Group - BDI
M00330
链规格
8811
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Speed Stainless Steel
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10139437
重量/磅
0.18
详细描述
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新