REXNORD
REXNORD
60S84SM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 60S84SM
Plate Top Chain; 815 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
制造商部件号
60S84SM
BDI部件号
18691268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/60S84SM/p/18691268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699675818
重量 / Kilogram
0.793
Product Group - BDI
M00330
链规格
815
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
High Speed Stainless Steel
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10139395
重量/磅
0.1
详细描述
Plate Top Chain; 815 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.307 英寸 | 84 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米