https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-66SRT-SSRT-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneE55OHhNREl3Tmpjek5qSXlNREU1TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZOalpUVWxSZlUxTlNWRjlIU1V4Qlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NTAzOGRhNjhkYmY3NmMwMGFkZDc3OTNiMzcyZGY4ZjIyZWU5Y2FhMGNhNGRmYTMzY2YzMmQ0NzM0ZmMwMzZjYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-66SRT-SSRT-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneE55OHhNREl3Tmpjek5qSXlNREU1TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZOalpUVWxSZlUxTlNWRjlIU1V4Qlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NTAzOGRhNjhkYmY3NmMwMGFkZDc3OTNiMzcyZGY4ZjIyZWU5Y2FhMGNhNGRmYTMzY2YzMmQ0NzM0ZmMwMzZjYw
REXNORD
REXNORD
66S31R
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 66S31R
Chain, Plate Top; 66SRT; Stainless Steel with Rubber Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
66S31R
BDI部件号
19423903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/66S31R/p/19423903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699919301
重量 / Kilogram
0.854
Product Group - BDI
M00330
链规格
66SRT
基本结构
Stainless Steel with Rubber Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Green Internally Lubricated Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.235
详细描述
Chain, Plate Top; 66SRT; Stainless Steel with Rubber Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米