66S75RM 752.64.75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139128-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJoaE9TOHhNRE0zTmpRek1Ua3lOek15Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXpreE1qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWIyNTY3NTAzOGM5NTg3MDRjYjc4Mjk1NWE2ODNiOWNkMjNhOGI1OTZkYzJlMDQ1Y2IxYzI4ZWU5ZjEyYzYyMw
24113586 顶板链 

REXNORD REXNORD

66S75RM 752.64.75

描述

REXNORD 66S75RM 752.64.75

Plate Top Chain; 8157 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Extra Hard Stainless Steel Pin Material; 2.244" Base Width; Straight

制造商部件号

66S75RM 752.64.75

BDI部件号
24113586

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699948400
重量 / Kilogram
1.55
Product Group - BDI
M00330
链规格
8157
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
High Speed Stainless Steel
销轴材料
Extra Hard Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10139128
重量/磅
0.43
详细描述
Plate Top Chain; 8157 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; High Speed Stainless Steel Material Type; Extra Hard Stainless Steel Pin Material; 2.244" Base Width; Straight
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
底座宽度
2.244 英寸 | 57 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.122 英寸 | 3.1 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新