对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

81402721 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81402721-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJoak9DOHhNRE0wTXpFMU5EVTBPRGMyTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTURJM01qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjIzYjg3YzdjOTFkNzEzMjFiNGM3MmFiYTUwYWM1NTUzZWRmNmJlNGU3NjJiNWU1MDlkMzYyMGZkMDEyZGVkNA
24113055 顶板链 

REXNORD REXNORD

81402721

描述

REXNORD 81402721

Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 2.23" Tab Width; Straight

制造商部件号

81402721

BDI部件号
24113055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699564396
重量 / Kilogram
0.794
Product Group - BDI
M00330
链规格
1873
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Low Friction
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10144754
重量/磅
0.32
详细描述
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
1.14 英寸 | 28.956 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
标签宽
2.23英寸 | 56.642毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新