81421625 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81421625-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMk1pOHhNRE0wTXpFMU16WTJOREF6TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTWpFMk1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDNjYmFmMTNhNGQyZWI1YTViMzNiYTZiNTU2NDJiNTk3YzVmY2UxNTkxMGUxY2RlYmEyYTJlYjgxZmRlYTVkMQ
24109347 顶板链 

REXNORD REXNORD

81421625

描述

REXNORD 81421625

Plate Top Chain; 1757 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight

制造商部件号

81421625

BDI部件号
24109347

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699915112
重量 / Kilogram
0.852
Product Group - BDI
M00330
链规格
1757
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145219
重量/磅
0.24
详细描述
Plate Top Chain; 1757 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.1 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.8 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新