REXNORD
REXNORD
81431432 HP963 S-4.5IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 81431432 HP963 S-4.5IN
Plate Top Chain; 963; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running Material Type; 1.34" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
81431432 HP963 S-4.5IN
BDI部件号
25105743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/81431432-HP963-S-4-5IN/p/25105743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
963
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
HP963 S-4.5IN
制造商内部编号
10145637
重量/磅
0.19
详细描述
Plate Top Chain; 963; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running Material Type; 1.34" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
底座宽度
1.34 英寸 | 34.036 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.91 英寸 | 23.114 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米