REXNORD
REXNORD
866K3.25
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 866K3.25
866; 2 Piece Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.09" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
866K3.25
BDI部件号
18141883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/866K3-25/p/18141883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210612320
重量 / Kilogram
0.953
Product Group - BDI
M00330
链规格
866
基本结构
2 Piece Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Standard
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Medium Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
CHAIN PITC
重量/磅
2.1
详细描述
866; 2 Piece Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.09" Base Width; Straight Plate
销轴直径
0.23 英寸 | 5.842 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座宽度
1.09 英寸 | 27.686 毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
板高
0.89 英寸 | 22.606 毫米