A1700SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1700-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoa01pOHhNREl3Tmpjek9UUTJOREl5TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TUY4eFVFeFRWRU5mVEVaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyNDhiMGY4M2ViM2Q4YTZlODU4YzAzNzEwNmVmMDVhYzIwNjhjZTQ2NWUwOTNlZWRlNzQzYjQyZmUxZjliOTVi
18621307 顶板链 

REXNORD REXNORD

A1700SS

描述

REXNORD A1700SS

Plate Top Chain; 1700; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.165" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material

制造商部件号

A1700SS

BDI部件号
18621307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 300

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210845698
重量 / Kilogram
0.547
Product Group - BDI
M00330
链规格
1700
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.197
详细描述
Plate Top Chain; 1700; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.165" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链节距
1.969 英寸 | 50 毫米
链宽
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新