https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1701AC-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmcwWlM4eE1EYzJPVFV5TVRBeE5qZzJNaTlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk1UY3dNVUZEWHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMjBmZmU3MGVlMmE5MWM5NmE0YjU5NWRlZDNhYTZiNDMxY2RjZTZkMmRkZDBlZWRlZTY1MTUyZjg2OTBmMTVk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1701AC-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmcwWlM4eE1EYzJPVFV5TVRBeE5qZzJNaTlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk1UY3dNVUZEWHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMjBmZmU3MGVlMmE5MWM5NmE0YjU5NWRlZDNhYTZiNDMxY2RjZTZkMmRkZDBlZWRlZTY1MTUyZjg2OTBmMTVk
REXNORD
REXNORD
A1701TABSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD A1701TABSS
1701; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.63" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
A1701TABSS
BDI部件号
18621308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/A1701TABSS/p/18621308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210835767
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M00330
链规格
1701
基本结构
Plastic with Armor Clad
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF1701 TAB
重量/磅
1.2
详细描述
1701; Plastic with Armor Clad; Chain; 1.97" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.63" Tab Width; Straight Plate
链宽
2.09 英寸 | 53.086 毫米
板高
0.98 英寸 | 24.892 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
标签宽
2.63英寸 | 66.802毫米
销轴直径
0.32 英寸 | 8.128 毫米
链节距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
板厚度
0.2 英寸 | 5.08 毫米