AS879TAB-4.5IN 81401812 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81430462-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJneFlpOHhNRE0wTXpBek9UZ3lOems1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTXpBME5qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzA2MGU1NTg2YTFmNzU1ZjRjMWZlODEzOTc3ZDY4YzYwYzVhMTdmYThjNWJmZjJhYTI0OTIzNzZmMGEzY2VlYw
24110993 顶板链 

REXNORD REXNORD

AS879TAB-4.5IN 81401812

描述

REXNORD AS879TAB-4.5IN 81401812

Plate Top Chain; 879; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.41" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 0.78" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter

制造商部件号

AS879TAB-4.5IN 81401812

BDI部件号
24110993

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699179569
重量 / Kilogram
0.376
Product Group - BDI
M00330
链规格
879
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Anti Static
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
AS879TAB-4.5IN
制造商内部编号
10144727
重量/磅
0.1
详细描述
Plate Top Chain; 879; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing Material Type; 2.41" Tab Width; 0.19" Plate Thickness; 0.78" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
板高
0.78 英寸 | 19.812 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
标签宽
2.41英寸 | 61.214毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新