BLT4705-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-4705-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnNE5pODVPRE0wTlRVeE1UUTROVGMwTDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGODBOekExWHpGUVRGTlVRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODRmMGRkZjQzMjkyNzk0M2U4NjA1ZWEwMDY1YTI2OTc0MTE0NDhlY2NhMTQ2NDEyZThkZjg1MDFkNDk4ODBmYQ
21473944 顶板链 

REXNORD REXNORD

BLT4705-20

描述

REXNORD BLT4705-20

Chain, Plate Top; 4705; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Plastic; Straight Plate

制造商部件号

BLT4705-20

BDI部件号
21473944

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
4705
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Blue Low Temperature
销轴材料
Thermoplastic
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 4705; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Plastic; Straight Plate
链宽
20 英寸 | 508 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新