https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1700-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmc0TkM4eE1EYzNNRFE1TkRNMU56VXpOQzlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk1UY3dNRjh4VUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGUwOTU2ZDJiYjJhMDYyYmZlNmJhYTA0YjliYmVkOTEwODg3NGViZTE4NDIzN2VkZGUxZDcyZmVjODQxNDQ0Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1700-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmc0TkM4eE1EYzNNRFE1TkRNMU56VXpOQzlKVGtSU1JWaERTRTVZV0ZoZk1UY3dNRjh4VUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGUwOTU2ZDJiYjJhMDYyYmZlNmJhYTA0YjliYmVkOTEwODg3NGViZTE4NDIzN2VkZGUxZDcyZmVjODQxNDQ0Yw
REXNORD
REXNORD
BWR1700-55MM SS-PINS 81438201
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BWR1700-55MM SS-PINS 81438201
Chain, Plate Top; 1700; Plastic with Plastic Top; 50MM Pitch; 55MM Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
BWR1700-55MM SS-PINS 81438201
BDI部件号
24109043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/BWR1700-55MM-SS-PINS-81438201/p/24109043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699955729
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
M00330
链规格
1700
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Wear Resistant
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.139
详细描述
Chain, Plate Top; 1700; Plastic with Plastic Top; 50MM Pitch; 55MM Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链节距
1.969 英寸 | 50 毫米
链宽
2.165 英寸 | 55 毫米