BWR1863TAB S-2.25IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1863-2STL-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnNE15ODVPRE0wTlRVeE1qRTBNVEV3TDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHhPRFl6WHpKVFZFeGZWRUZDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZmI3Y2NjNGM0ZjU0MWE3ZGMwNzdhMGIxMGE0MWU1NTgwMTljMGEzZTFiZWQ3OWMxY2Q4MjBhY2MxOTI3NzA0
21598210 顶板链 

REXNORD REXNORD

BWR1863TAB S-2.25IN

描述

REXNORD BWR1863TAB S-2.25IN

Chain, Plate Top; 1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate

制造商部件号

BWR1863TAB S-2.25IN

BDI部件号
21598210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 30

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699254624
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00330
链规格
1863
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Black Wear Resistant
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
标签宽
2.13英寸 | 54.102毫米
链宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板高
1.14 英寸 | 28.956 毫米
销轴直径
0.21 英寸 | 5.334 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新