https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-2565-1PLSTC-WR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoa05pOHhNREl3Tmpjek9UTXdNRE00TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNalUyTlY4eFVFeFRWRU5mVjFKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w3YzdkOTFlN2YyZjljNWY2N2NmM2JmZmQ4NWNiMjU2NjU3ODk0OTQ5ZTRmNGRiOGMyMzI3MjMwNTA4ZmJkZWU2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-2565-1PLSTC-WR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoa05pOHhNREl3Tmpjek9UTXdNRE00TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNalUyTlY4eFVFeFRWRU5mVjFKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w3YzdkOTFlN2YyZjljNWY2N2NmM2JmZmQ4NWNiMjU2NjU3ODk0OTQ5ZTRmNGRiOGMyMzI3MjMwNTA4ZmJkZWU2
REXNORD
REXNORD
BWR2565 SS PIN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BWR2565 SS PIN
Chain, Plate Top; 2565; Plastic with Plastic Top; 3" Pitch; 3-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
BWR2565 SS PIN
BDI部件号
19427898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/BWR2565-SS-PIN/p/19427898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699713312
重量 / Kilogram
0.614
Product Group - BDI
M00330
链规格
2565
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Wear Resistant
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.338
详细描述
Chain, Plate Top; 2565; Plastic with Plastic Top; 3" Pitch; 3-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
链宽
3.5 英寸 | 88.9 毫米