https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-AS831-K325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoaVpTOHhNRE0wTXpFMU5ESXlNVEE0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRVk00TXpGZlN6TXlOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjgxNjZiOWY5MWZjZTZiYmU3ZTgwOGRlNmFiNzE2MzQzMTMxOGI3ODliZWFhY2ZmZDBjOTcwM2M5YTM3MGNkYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-AS831-K325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoaVpTOHhNRE0wTXpFMU5ESXlNVEE0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRVk00TXpGZlN6TXlOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjgxNjZiOWY5MWZjZTZiYmU3ZTgwOGRlNmFiNzE2MzQzMTMxOGI3ODliZWFhY2ZmZDBjOTcwM2M5YTM3MGNkYw
REXNORD
REXNORD
BWR831-3.25IN 81405314
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BWR831-3.25IN 81405314
Plate Top Chain; 831; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running Material Type; 1.64" Base Width; 0.19" Plate Thickness; 0.57" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
制造商部件号
BWR831-3.25IN 81405314
BDI部件号
24110213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/BWR831-3-25IN-81405314/p/24110213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699180343
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M00330
链规格
831
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Black Wear Resistant
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
BWR831-3.25IN
制造商内部编号
10144862
重量/磅
0.08
详细描述
Plate Top Chain; 831; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running Material Type; 1.64" Base Width; 0.19" Plate Thickness; 0.57" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座宽度
1.64 英寸 | 41.656 毫米
板高
0.57 英寸 | 14.478 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米