D 1702 NATURAL WHITE I11-030 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMCHAINX-1702-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmcwWXk4eE1EVTFOVEEzTkRFNE16RTVPQzlKVGtSVlEwMURTRUZKVGxoZk1UY3dNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2JjNjI4MjQ5NGZhMTcyYTY4MmI4MmI5OTdiMDFkOTNkYzA1OTg1NGQ5ZTFiYjZiOGJlOTljOTI5NWIxNDFhZg
21542210 顶板链 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

D 1702 NATURAL WHITE I11-030

描述

UNI-CHAINS MFG. D 1702 NATURAL WHITE I11-030

Plate Top Chain; 1702; Plastic with Plastic Top; 1.97" Chain Pitch; 2.1" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Base Width; 0.14" Plate Thickness; 0.98" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.314" Pin Diameter

制造商部件号

D 1702 NATURAL WHITE I11-030

BDI部件号
21542210

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
1702
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
White Color; Uni Flex
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 1702; Plastic with Plastic Top; 1.97" Chain Pitch; 2.1" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Base Width; 0.14" Plate Thickness; 0.98" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.314" Pin Diameter
板厚度
0.14 英寸 | 3.556 毫米
链宽
2.1 英寸 | 53.34 毫米
底座宽度
2.24 英寸 | 56.896 毫米
链节距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
销轴直径
0.314 英寸 | 7.976 毫米
板高
0.98 英寸 | 24.892 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新