D 820-K400 GREY 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDUCMCHAINX-820-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMk1pOHhNRFUxTlRBM056Y3lNakUwTWk5SlRrUlZRMDFEU0VGSlRsaGZPREl3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYzBiODI4YWNhZTg1M2EzY2IxZjc1MDQzMDZlZjNkOGEzZjU0ZWEzNDEwMmJiYTNlYjMwZGVhM2E3ZGVmMTAy
27483171 顶板链 

UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.

D 820-K400 GREY 10FT

描述

UNI-CHAINS MFG. D 820-K400 GREY 10FT

Plate Top Chain; 820; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.63" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.56" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter

制造商部件号

D 820-K400 GREY 10FT

BDI部件号
27483171

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
UNI-CHAINS MFG.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
820
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gray Color; Slat Top
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 820; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.63" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.56" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
底座宽度
1.63 英寸 | 41.402 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
4 英寸 | 101.6 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
0.56 英寸 | 14.224 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新