UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
D2700 NATURAL WHITE
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. D2700 NATURAL WHITE
Plate Top Chain; 2700; Plastic with Plastic Top; 2.76" Chain Pitch; 4.33" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Base Width; 0.25" Plate Thickness; 1.77" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.47" Pin Diameter
制造商部件号
D2700 NATURAL WHITE
BDI部件号
21472364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/D2700-NATURAL-WHITE/p/21472364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
链规格
2700
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
16.5FT
最低订购量
16.5FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
White Color; Uni Flex
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 2700; Plastic with Plastic Top; 2.76" Chain Pitch; 4.33" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Base Width; 0.25" Plate Thickness; 1.77" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.47" Pin Diameter
链节距
2.76 英寸 | 70.104 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.77 英寸 | 44.958 毫米
链宽
4.33 英寸 | 109.982 毫米
底座宽度
2.24 英寸 | 56.896 毫米
销轴直径
0.47 英寸 | 11.938 毫米