https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-27810398-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoall5OHhNRFkyTURnd09EQXpNakk0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNamM0TVRBek9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDE4Y2E1ZjQyMzg4NDAyNWU2MjY5NzJhNTE2NDE4NTYyZGJhODBhMjIzNmVjZmY3ZThhMzRhMzkxODExMmMzNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-27810398-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoall5OHhNRFkyTURnd09EQXpNakk0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNamM0TVRBek9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDE4Y2E1ZjQyMzg4NDAyNWU2MjY5NzJhNTE2NDE4NTYyZGJhODBhMjIzNmVjZmY3ZThhMzRhMzkxODExMmMzNw
REXNORD
REXNORD
DRY-PT1040FTM-3.3IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD DRY-PT1040FTM-3.3IN
Plate Top Chain; 1040 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing; Dry PET Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.65" Base Width; Straight
制造商部件号
DRY-PT1040FTM-3.3IN
BDI部件号
27810398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/DRY-PT1040FTM-3-3IN/p/27810398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
1040
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Dry PET Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.03
详细描述
Plate Top Chain; 1040 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.3" Chain Width; Side Flexing; Dry PET Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.65" Base Width; Straight
链宽
3.3 英寸 | 83.82 毫米
底座宽度
1.65 英寸 | 41.91 毫米
板厚度
0.34 英寸 | 8.636 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米


