REXNORD
REXNORD
FT1050TAB K84MM HP
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD FT1050TAB K84MM HP
Chain, Plate Top; FTTAB; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
FT1050TAB K84MM HP
BDI部件号
19434122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/FT1050TAB-K84MM-HP/p/19434122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699621563
重量 / Kilogram
0.512
Product Group - BDI
M00330
链规格
FT
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
34.379
详细描述
Chain, Plate Top; FTTAB; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链宽
3.307 英寸 | 84 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米