https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-FTLPC-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobE1DOHhNREl3Tmpjek9UQXdOVFEzTUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZSbFJNVUVOZk1WQk1VMVJEWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw2MTJiZmQ2ODY1NTRlYTJjZjU2NTM5ODNhNWQ5OGEyMjU1NjJjOWJiMzg4Mzk5NmQxNjQ1NjhmYzkzNWIwMzQx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-FTLPC-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobE1DOHhNREl3Tmpjek9UQXdOVFEzTUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZSbFJNVUVOZk1WQk1VMVJEWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw2MTJiZmQ2ODY1NTRlYTJjZjU2NTM5ODNhNWQ5OGEyMjU1NjJjOWJiMzg4Mzk5NmQxNjQ1NjhmYzkzNWIwMzQx
REXNORD
REXNORD
FTLPC1050 K3.25 HP
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD FTLPC1050 K3.25 HP
Chain, Plate Top; FTLPC; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
FTLPC1050 K3.25 HP
BDI部件号
19434124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/FTLPC1050-K3-25-HP/p/19434124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699690811
重量 / Kilogram
0.571
Product Group - BDI
M00330
链规格
FTLPC
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.105
详细描述
Chain, Plate Top; FTLPC; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米