FTLPC1050 K7.5 HP https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19434127-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJoaU1pOHhNRE00T0RrMk16a3hOemcxTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpReE1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGQzNjc2NGFkNDk1ZjNjZDA1ZGQyNzFlN2M0MjI3NjNiMDUyZTA5ZDc1YmUwYWMwZWY3NzVlZGEwYTIyZTM0Yw
19434127 顶板链 

REXNORD REXNORD

FTLPC1050 K7.5 HP

描述

REXNORD FTLPC1050 K7.5 HP

Plate Top Chain; 1050 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight

制造商部件号

FTLPC1050 K7.5 HP

BDI部件号
19434127

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699688047
重量 / Kilogram
0.835
Product Group - BDI
M00330
链规格
1050
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145530
重量/磅
0.15
详细描述
Plate Top Chain; 1050 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新