REXNORD
REXNORD
FTLPC1050 K84MM PS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD FTLPC1050 K84MM PS
Plate Top Chain; 1050; Plastic with Plastic Top; 25.4MM Chain Pitch; 84MM Chain Width; Side Flexing Material Type; 42.926MM Base Width; 8.636MM Plate Thickness; 28.194MM Plate Height; Straight Plate Shape; 7.112MM Pin Diameter
制造商部件号
FTLPC1050 K84MM PS
BDI部件号
19434123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/FTLPC1050-K84MM-PS/p/19434123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699690798
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M00330
链规格
1050
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Platinum Series
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
其它特点
600 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
PS1050FTLPC-84MM
制造商内部编号
10145546
重量/磅
0.1
详细描述
Plate Top Chain; 1050; Plastic with Plastic Top; 25.4MM Chain Pitch; 84MM Chain Width; Side Flexing Material Type; 42.926MM Base Width; 8.636MM Plate Thickness; 28.194MM Plate Height; Straight Plate Shape; 7.112MM Pin Diameter
板厚度
0.34 英寸 | 8.636 毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
链宽
3.307 英寸 | 84 毫米
板高
1.11 英寸 | 28.194 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米

