

REXNORD
REXNORD
FTM1055 K84MM HP
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD FTM1055 K84MM HP
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 25.4MM Pitch; 84MM Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 44MM Base Width; Straight
制造商部件号
FTM1055 K84MM HP
BDI部件号
19434130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/FTM1055-K84MM-HP/p/19434130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1,240 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699353495
重量 / Kilogram
0.586
Product Group - BDI
M00330
链规格
1055
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145338
重量/磅
0.11
详细描述
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 25.4MM Pitch; 84MM Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 44MM Base Width; Straight
链宽
3.307 英寸 | 84 毫米
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.339 英寸 | 8.6 毫米