HC1731-TAB https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1701-1PLSTC-WR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnNU55OHhNREl3T0Rjek9EVXdPRGd6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGN3TVY4eFVFeFRWRU5mVjFKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w4OWYxNDYyOTI4YWU5N2U5YmVmNzFkYmQ0NjE1NjYzNmRkMWZmMTM2M2U0ZTA1NDZhZjYyODQ2MDg3Njk4Y2Q3
18621456 顶板链 

REXNORD REXNORD

HC1731-TAB

描述

REXNORD HC1731-TAB

Plate Top Chain; 1701; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Black Oxide Carbon Steel Pin Material

制造商部件号

HC1731-TAB

BDI部件号
18621456

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210854232
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M00330
链规格
1701
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Wear Resistant
销轴材料
Black Oxide Carbon Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.328
详细描述
Plate Top Chain; 1701; Plastic with Plastic Top; 1-31/32" Pitch; 2.09" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Black Oxide Carbon Steel Pin Material
链宽
2.09 英寸 | 53.086 毫米
链节距
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新