HDFM1200 LBP XLA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139141-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ2NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnNE5TOHhNRE0zTmpRek16ZzVNelF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXpreE5ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODg1NTJkMTJkN2RkMzhlNDMzMWVlMGM5MTA3YWY1ZjJjMGE2MjI0MjNiYzg0NzVkODIxM2IyNmNhZjU0Yjg2Nw
22604985 顶板链 

REXNORD REXNORD

HDFM1200 LBP XLA

描述

REXNORD HDFM1200 LBP XLA

Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight

制造商部件号

HDFM1200 LBP XLA

BDI部件号
22604985

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699890570
重量 / Kilogram
1.92
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Low Pressure Roller
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10139141
重量/磅
0.24
详细描述
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Base Width; Straight
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
链宽
12 英寸 | 304.8 毫米
底座宽度
2.41 英寸 | 61.214 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
板高
0.88 英寸 | 22.352 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新