HP 831-K750 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-831-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJobVlTOHhNREl3T0Rjek9UTXlPREF6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRE14WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDBmOTJjZjQ3OTc4NWRlYzMzZTc0MGMyYmJkMWMxOWE0NjdjMjczMDFhMDA5NGNhMDljN2RkZGEyZDZlMzlmYQ
18143419 顶板链 

REXNORD REXNORD

HP 831-K750

描述

REXNORD HP 831-K750

831; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate

制造商部件号

HP 831-K750

BDI部件号
18143419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210878412
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M00330
链规格
831
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
HP831 7.5
重量/磅
1.08
详细描述
831; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
板高
0.57 英寸 | 14.478 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
底座宽度
1.64 英寸 | 41.656 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新