REXNORD
REXNORD
HP1055FTLPC-3.25IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP1055FTLPC-3.25IN
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.732" Base Width; Straight
制造商部件号
HP1055FTLPC-3.25IN
BDI部件号
21593759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP1055FTLPC-3-25IN/p/21593759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699676198
重量 / Kilogram
0.654
Product Group - BDI
M00330
链规格
1055
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145531
重量/磅
0.12
详细描述
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.732" Base Width; Straight
底座宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.339 英寸 | 8.6 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米