HP1055FTLPC-7.5IN 81429734 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-1055LPCSGK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoaFpTOHhNRE0wTXpBMU9EZ3dNRFkzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEExTlV4UVExTkhTMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjM1YmVmYjBhMGM4ZmU3N2U1ZTdjM2RlNmRjNGEzYTgxYjlkNjg2ZjVhZTdlMDE1MmQwZGRjN2VhYmU4OGZlZQ
24111043 顶板链 

REXNORD REXNORD

HP1055FTLPC-7.5IN 81429734

描述

REXNORD HP1055FTLPC-7.5IN 81429734

Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.732" Base Width; Straight

制造商部件号

HP1055FTLPC-7.5IN 81429734

BDI部件号
24111043

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699688054
重量 / Kilogram
1.01
Product Group - BDI
M00330
链规格
1055
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145534
重量/磅
0.19
详细描述
Plate Top Chain; 1055 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.732" Base Width; Straight
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
底座宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
销轴直径
0.339 英寸 | 8.6 毫米
板厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新