REXNORD
REXNORD
HP1757TAB GRIP SS-3.25IN D EPDM WH 50SH
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP1757TAB GRIP SS-3.25IN D EPDM WH 50SH
Plate Top Chain; 1757 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight
制造商部件号
HP1757TAB GRIP SS-3.25IN D EPDM WH 50SH
BDI部件号
26987753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP1757TAB-GRIP-SS-3-25IN-D-EPDM-WH-50SH/p/26987753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699939941
重量 / Kilogram
0.853
Product Group - BDI
M00330
链规格
1757
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145217
重量/磅
0.24
详细描述
Plate Top Chain; 1757 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; Straight
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.8 毫米
销轴直径
0.28 英寸 | 7.1 毫米