

REXNORD
REXNORD
HP1773TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP1773TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM
Plate Top Chain; 1873; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
制造商部件号
HP1773TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM
BDI部件号
22604959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP1773TAB-GRIP-SS-3-75IN-J-EPDM/p/22604959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699256727
重量 / Kilogram
0.781
Product Group - BDI
M00330
链规格
1873
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Green Internally Lubricated Acetal
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Plate Top Chain; 1873; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
链宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米