REXNORD
REXNORD
HP820 RT-6IN 1SD60 T2P 81418893
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP820 RT-6IN 1SD60 T2P 81418893
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
制造商部件号
HP820 RT-6IN 1SD60 T2P 81418893
BDI部件号
24111335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP820-RT-6IN-1SD60-T2P-81418893/p/24111335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699513721
重量 / Kilogram
0.382
Product Group - BDI
M00330
链规格
820
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145125
重量/磅
0.11
详细描述
Plate Top Chain; 820 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
板高
0.57 英寸 | 14.478 毫米
链宽
6 英寸 | 152.4 毫米
底座宽度
1.64 英寸 | 41.656 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米