HP963 SS-3.25IN 81414421 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81414421-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJneFlpOHhNRE0wTXpFMU1qQTFPRE01T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTVRRME1qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzExMTJlYjBmMmRkNDdmNjU3N2I3YWYyZTkwYjliMWU5YjI5OTFkZmZiYTQ2MmY1OTgzMDY4OGNiNjQ3MDZmNA
24332839 顶板链 

REXNORD REXNORD

HP963 SS-3.25IN 81414421

描述

REXNORD HP963 SS-3.25IN 81414421

Plate Top Chain; 963; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running Material Type; 1.34" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

HP963 SS-3.25IN 81414421

BDI部件号
24332839

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210550530
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M00136
链规格
963
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
400 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
HP963 SS-3.25IN
制造商内部编号
10145001
重量/磅
0.08
详细描述
Plate Top Chain; 963; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 3/4" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running Material Type; 1.34" Base Width; 0.16" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
0.91 英寸 | 23.114 毫米
底座宽度
1.34 英寸 | 34.036 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新