LBP 883 TAB-K450 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-883-1PLSTC-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJobVpTOHhNREl3T0Rjek9UUTFPVEV3TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd6WHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w0MGJkNTMyMTZhMTg4ZGQyZWM3Y2Y2Y2Y4YjJlYmIwYTVhNTNlODI1N2FjOWRhNmViOWJlMWIwN2JhZDk3YTQx
18143844 顶板链 

REXNORD REXNORD

LBP 883 TAB-K450

描述

REXNORD LBP 883 TAB-K450

883; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.87" Tab Width; Straight Plate

制造商部件号

LBP 883 TAB-K450

BDI部件号
18143844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210828165
重量 / Kilogram
0.772
Product Group - BDI
M00330
链规格
883
基本结构
Plastic with Low Pressure Roller
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF LBP883
重量/磅
1.7
详细描述
883; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.87" Tab Width; Straight Plate
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
板厚度
0 英寸 | 0 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
标签宽
2.87英寸 | 72.898毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
板高
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新