REXNORD
REXNORD
LBP882TK3.75D
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LBP882TK3.75D
882; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
LBP882TK3.75D
BDI部件号
18621477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LBP882TK3-75D/p/18621477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210883508
重量 / Kilogram
1.14
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Low Pressure Roller
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
6288350
重量/磅
2.5
详细描述
882; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
链宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
标签宽
2.99英寸 | 75.946毫米
板高
1.66 英寸 | 42.164 毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0 英寸 | 0 毫米