LF 1843 TAB SS-K150 GJ https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1843-2SSPT-SG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobVpDOHhNREl3T0Rjek9UVTVNREUzTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTTE4eVUxTlFWRjlUUjE4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGZlYTc0ZDg0NmI0ZGNlMmY4ZmRiYzU4MWY1ZTE0YjRiNzlmNDYzNDYwZGRjY2Y1NmY2MTE4ZWRhY2YwNzEzNjI
18621482 顶板链 

REXNORD REXNORD

LF 1843 TAB SS-K150 GJ

描述

REXNORD LF 1843 TAB SS-K150 GJ

Plate Top Chain; 1843; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing

制造商部件号

LF 1843 TAB SS-K150 GJ

BDI部件号
18621482

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210847654
重量 / Kilogram
0.387
Product Group - BDI
M00330
链规格
1843
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.071
详细描述
Plate Top Chain; 1843; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; 1" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
链宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新