REXNORD
REXNORD
LF 831-K325
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF 831-K325
Chain, Plate Top; 831; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 1.654" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
LF 831-K325
BDI部件号
18144290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF-831-K325/p/18144290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210718114
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M00330
链规格
831
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 831; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 1.654" Base Width; Straight Plate
板厚度
0.189 英寸 | 4.8 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
0.551 英寸 | 14 毫米
底座宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米