![LF 880 TAB BO-K450](/medias/INDREXCHNXXX-880-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJneFl5OHhNRE0zTXpZNU1UZ3dNVFl6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd3WHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmYzQ4OGZkMzE2MDNlNmFkMzBhZWY5OWI4MGQwOGNkMDkxZDNjMjEzMTllNGYzM2ExMTlmZjFiNWFiMzIwNGM3)
![LF 880 TAB BO-K450](/medias/INDREXCHNXXX-880-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJneFl5OHhNRE0zTXpZNU1UZ3dNVFl6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd3WHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmYzQ4OGZkMzE2MDNlNmFkMzBhZWY5OWI4MGQwOGNkMDkxZDNjMjEzMTllNGYzM2ExMTlmZjFiNWFiMzIwNGM3)
REXNORD
REXNORD
LF 880 TAB BO-K450
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF 880 TAB BO-K450
880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
制造商部件号
LF 880 TAB BO-K450
BDI部件号
18144304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF-880-TAB-BO-K450/p/18144304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210107840
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M00330
链规格
880
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF880BO TA
重量/磅
0.7
详细描述
880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
销轴直径
0.28 英寸 | 7.112 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
标签宽
2.41英寸 | 61.214毫米
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
板高
0.78 英寸 | 19.812 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米