SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LF 882 K450
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LF 882 K450
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction | Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.4" Base Width; Straight Plate
制造商部件号
LF 882 K450
BDI部件号
335233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF-882-K450/p/335233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166182632
重量 / Kilogram
0.575
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction | Austenitic
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Bevel Guide
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11459
重量/磅
1.3
详细描述
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction | Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.4" Base Width; Straight Plate
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米
底座宽度
2.4 英寸 | 60.96 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
板高
0.88 英寸 | 22.352 毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米