335239 顶板链 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

LF 882 TAB K1200

描述

SYSTEM PLAST LF 882 TAB K1200

882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction | Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate

制造商部件号

LF 882 TAB K1200

BDI部件号
335239

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166148591
重量 / Kilogram
0.943
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction | Austenitic
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Bevel Guide | With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11043
重量/磅
2.29
详细描述
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction | Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
底座宽度
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.06 英寸 | 26.924 毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
链宽
12 英寸 | 304.8 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
标签宽
2.99英寸 | 75.946毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新