LF 963 SS-K750 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-963-2SSPT-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJobU55OHhNREl3T0Rjek9UYzFOREF4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPVFl6WHpKVFUxQlVYMGhRWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwwYWQ3ZTIwN2NmMGFjM2VkOTkwOWEzODE4Nzc3Y2RlNDY1MjY2NDNhNTU3ZWVhMjgyMzFlNDc3MmYwM2Q4NmIx
18621505 顶板链 

REXNORD REXNORD

LF 963 SS-K750

描述

REXNORD LF 963 SS-K750

963; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate

制造商部件号

LF 963 SS-K750

BDI部件号
18621505

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210821500
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M00330
链规格
963
基本结构
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Roller Chain | Heavy Duty
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
LF963 7.5
重量/磅
1.8
详细描述
963; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.34" Base Width; Straight Plate
链宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
底座宽度
1.34 英寸 | 34.036 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
0.91 英寸 | 23.114 毫米
标签宽
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新