https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1843-2STLGR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobU15OHhNREl3T0Rjek9URXpNVFF5TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTTE4eVUxUk1SMUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDQyOGZlY2M0NTgyMzY3ZTcxYmE2NzA1Y2JiMmYxYTI3NjgwOGY3NWQzZDhjOWEwZjM0YTU3ZjhlNmI3ZGQ5MGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1843-2STLGR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobU15OHhNREl3T0Rjek9URXpNVFF5TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTTE4eVUxUk1SMUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDQyOGZlY2M0NTgyMzY3ZTcxYmE2NzA1Y2JiMmYxYTI3NjgwOGY3NWQzZDhjOWEwZjM0YTU3ZjhlNmI3ZGQ5MGY
REXNORD
REXNORD
LF1843TAB GRIP S 1.5IN J NEO WH 40SH
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF1843TAB GRIP S 1.5IN J NEO WH 40SH
Plate Top Chain; 1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; 1" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
制造商部件号
LF1843TAB GRIP S 1.5IN J NEO WH 40SH
BDI部件号
22604967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF1843TAB-GRIP-S-1-5IN-J-NEO-WH-40SH/p/22604967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699545982
重量 / Kilogram
0.387
Product Group - BDI
M00330
链规格
1843
基本结构
2 Piece Steel with Gripper Retainer
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.071
详细描述
Plate Top Chain; 1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; 1" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
链宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米

