https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1863-2STLPL-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJoak5TOHhNREl3Tmpjek9UZzFOelF6T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcyTTE4eVUxUk1VRXhmVEVaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xkOTNkZTM4OGM5MDk3ZjVmYjE1ZDdlZGVlNDc1MWNkMDZjMTQ4OTUyYjYyMmUwZTU2ZjFiODhlMzkwZTdjMjYz
REXNORD
REXNORD
LF1863TK2.25
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF1863TK2.25
Plate Top Chain; 1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
制造商部件号
LF1863TK2.25
BDI部件号
18621487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF1863TK2-25/p/18621487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210855284
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M00330
链规格
1863
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.175
详细描述
Plate Top Chain; 1863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 2-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米