REXNORD
REXNORD
LF1873TAB GRIP S-3.75IN D EPDM WH80SH
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF1873TAB GRIP S-3.75IN D EPDM WH80SH
Plate Top Chain; 1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
制造商部件号
LF1873TAB GRIP S-3.75IN D EPDM WH80SH
BDI部件号
22604971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF1873TAB-GRIP-S-3-75IN-D-EPDM-WH80SH/p/22604971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699534405
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M00330
链规格
1843
基本结构
2 Piece Steel with Gripper Retainer
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.313
详细描述
Plate Top Chain; 1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
链宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米