SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LF1873TAB-K1000
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LF1873TAB-K1000
Plate Top Chain; 1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 10" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.244" Tab Width; 0.16" Plate Thickness; 1.14" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
LF1873TAB-K1000
BDI部件号
24480166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF1873TAB-K1000/p/24480166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166148829
重量 / Kilogram
0.848
Product Group - BDI
M00330
链规格
1873
基本结构
2 Piece Steel with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brown Acetal Material
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
11638
重量/磅
1.87
详细描述
Plate Top Chain; 1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 10" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.244" Tab Width; 0.16" Plate Thickness; 1.14" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.2" Pin Diameter
链宽
10 英寸 | 254 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.14 英寸 | 28.956 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
标签宽
2.244英寸 | 56.998毫米