https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10145956-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoaU1TOHhNRE0zTmpRek5qWTNPRFk0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TkRVNU5UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2RiZjFjOWQzNjkyYWNmNDYyZDU0MzljM2U0ZjM5YzZmOWZhOTE5ZDc2NWQ4MzAwOWU3YWQzZTBkMzg2OTI4Yg
REXNORD
REXNORD
LF1873TAB SG SS-10IN 1SGD60 T3P 81443815
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF1873TAB SG SS-10IN 1SGD60 T3P 81443815
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
制造商部件号
LF1873TAB SG SS-10IN 1SGD60 T3P 81443815
BDI部件号
24114762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF1873TAB-SG-SS-10IN-1SGD60-T3P-81443815/p/24114762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210193423
重量 / Kilogram
0.872
Product Group - BDI
M00330
链规格
1873
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Low Friction
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145956
重量/磅
0.24
详细描述
Plate Top Chain; 1873 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 3/4" Pitch; 10" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; 2.23" Tab Width; Straight
标签宽
2.23英寸 | 56.642毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链宽
10 英寸 | 254 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
板高
1.14 英寸 | 28.956 毫米