https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81412561-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnM09DOHhNRE0wTXpFMU1UUXpOVGd3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTVRJMU5qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTRkNTE4YzdhZGM4OWIxY2VkY2JiNzExNWI3MGI2YTkwODYyMTdlYTllZTU3OTM2MWY4YjcyMGUxMWQ0ZGJmYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-81412561-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnM09DOHhNRE0wTXpFMU1UUXpOVGd3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZPREUwTVRJMU5qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTRkNTE4YzdhZGM4OWIxY2VkY2JiNzExNWI3MGI2YTkwODYyMTdlYTllZTU3OTM2MWY4YjcyMGUxMWQ0ZGJmYg
REXNORD
REXNORD
LF2550-3.5IN SS PINS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF2550-3.5IN SS PINS
Plate Top Chain; 2550; One-Piece Plastic; 3" Chain Pitch; 3-1/2" Chain Width; Side Flexing Material Type; 0.31" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.44" Pin Diameter
制造商部件号
LF2550-3.5IN SS PINS
BDI部件号
18621521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF2550-3-5IN-SS-PINS/p/18621521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210550264
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
M00330
链规格
2550
基本结构
One-Piece Plastic
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
200 Link
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商货号
LF2550-3.5IN SS-PINS
制造商内部编号
10144942
重量/磅
0.45
详细描述
Plate Top Chain; 2550; One-Piece Plastic; 3" Chain Pitch; 3-1/2" Chain Width; Side Flexing Material Type; 0.31" Plate Thickness; 1.4" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.44" Pin Diameter
板高
1.4 英寸 | 35.56 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
销轴直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
板厚度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
链宽
3.5 英寸 | 88.9 毫米